Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=17

  • ERIKS:23548907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,95 €/ Stückexkl. MwSt

32,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
76 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
68 mm
Anzahl Zähne
17
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm