15,30 €/ Stückexkl. MwSt
17,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 4 |
Typ | 4 |
Außendurchmesser | 68 mm |
Nabendurchmesser | 45 mm |
Lochkreis | 60 mm |
Anzahl Zähne | 15 |
Zahnbreite | 40 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 60 mm |
A | 60 mm |
B | 40 mm |
D1 | 14 mm |
De | 68 mm |
Dm | 45 mm |
Dp | 60 mm |