Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=14

  • ERIKS:23548883
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,94 €/ Stückexkl. MwSt

26,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
64 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
56 mm
Anzahl Zähne
14
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm