Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=14

  • ERIKS:23206589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,09 €/ Stückexkl. MwSt

17,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
64 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Lochkreis
56 mm
Anzahl Zähne
14
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
14 mm
De
64 mm
Dm
45 mm
Dp
56 mm