Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=13

  • ERIKS:12689827
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,98 €/ Stückexkl. MwSt

15,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
60 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Lochkreis
52 mm
Anzahl Zähne
13
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
14 mm
De
60 mm
Dm
40 mm
Dp
52 mm