Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=49

  • ERIKS:23549111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,15 €/ Stückexkl. MwSt

98,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
153 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
147 mm
Anzahl Zähne
49
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm