Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=48

  • ERIKS:13246392
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,84 €/ Stückexkl. MwSt

65,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
150 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Lochkreis
144 mm
Anzahl Zähne
48
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
150 mm
Dm
100 mm
Dp
144 mm