Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=44

  • ERIKS:23549086
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,16 €/ Stückexkl. MwSt

78,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
138 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
132 mm
Anzahl Zähne
44
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm