Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=44

  • ERIKS:13246388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,41 €/ Stückexkl. MwSt

57,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
138 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Lochkreis
132 mm
Anzahl Zähne
44
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
138 mm
Dm
90 mm
Dp
132 mm