Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=42

  • ERIKS:23549076
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,63 €/ Stückexkl. MwSt

72,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
132 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
126 mm
Anzahl Zähne
42
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm