Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=42

  • ERIKS:13246386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,04 €/ Stückexkl. MwSt

51,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
132 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Lochkreis
126 mm
Anzahl Zähne
42
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
132 mm
Dm
80 mm
Dp
126 mm