Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=41

  • ERIKS:23549071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,93 €/ Stückexkl. MwSt

68,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
129 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
123 mm
Anzahl Zähne
41
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm