Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=40

  • ERIKS:24208022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,18 €/ Stückexkl. MwSt

47,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
126 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Lochkreis
120 mm
Anzahl Zähne
40
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
126 mm
Dm
80 mm
Dp
120 mm