Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=39

  • ERIKS:23549061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,38 €/ Stückexkl. MwSt

64,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
123 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
117 mm
Anzahl Zähne
39
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm