Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=39

  • ERIKS:13246384
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,54 €/ Stückexkl. MwSt

42,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
123 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Lochkreis
117 mm
Anzahl Zähne
39
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
123 mm
Dm
80 mm
Dp
117 mm