Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=37

  • ERIKS:23549051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,88 €/ Stückexkl. MwSt

61,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
117 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
111 mm
Anzahl Zähne
37
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm