Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=37

  • ERIKS:13246381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,89 €/ Stückexkl. MwSt

39,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
117 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
111 mm
Anzahl Zähne
37
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
117 mm
Dm
70 mm
Dp
111 mm