Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=36

  • ERIKS:23549045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,68 €/ Stückexkl. MwSt

59,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
114 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
108 mm
Anzahl Zähne
36
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm