Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=35

  • ERIKS:23549039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,16 €/ Stückexkl. MwSt

57,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
111 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
105 mm
Anzahl Zähne
35
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm