Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=34

  • ERIKS:23549033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,65 €/ Stückexkl. MwSt

55,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
108 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
102 mm
Anzahl Zähne
34
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm