Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=34

  • ERIKS:13246378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,24 €/ Stückexkl. MwSt

34,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
108 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
102 mm
Anzahl Zähne
34
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
108 mm
Dm
70 mm
Dp
102 mm