Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=32

  • ERIKS:24209375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,85 €/ Stückexkl. MwSt

32,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
102 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
96 mm
Anzahl Zähne
32
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
102 mm
Dm
70 mm
Dp
96 mm