Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=30

  • ERIKS:23549008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,03 €/ Stückexkl. MwSt

46,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
96 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
90 mm
Anzahl Zähne
30
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm