Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=28

  • ERIKS:13246375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,20 €/ Stückexkl. MwSt

25,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
90 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Lochkreis
84 mm
Anzahl Zähne
28
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
90 mm
Dm
60 mm
Dp
84 mm