Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=27

  • ERIKS:23548986
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,93 €/ Stückexkl. MwSt

38,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
87 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
81 mm
Anzahl Zähne
27
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm