20,56 €/ Stückexkl. MwSt
24,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3 |
Typ | 3 |
Außendurchmesser | 87 mm |
Nabendurchmesser | 60 mm |
Lochkreis | 81 mm |
Anzahl Zähne | 27 |
Zahnbreite | 30 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 50 mm |
A | 50 mm |
B | 30 mm |
D1 | 16 mm |
De | 87 mm |
Dm | 60 mm |
Dp | 81 mm |