Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=25

  • ERIKS:23206581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,09 €/ Stückexkl. MwSt

22,34 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
81 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Lochkreis
75 mm
Anzahl Zähne
25
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
81 mm
Dm
60 mm
Dp
75 mm