15,66 €/ Stückexkl. MwSt
18,32 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3 |
Typ | 3 |
Außendurchmesser | 72 mm |
Nabendurchmesser | 50 mm |
Lochkreis | 66 mm |
Anzahl Zähne | 22 |
Zahnbreite | 30 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 50 mm |
A | 50 mm |
B | 30 mm |
D1 | 16 mm |
De | 72 mm |
Dm | 50 mm |
Dp | 66 mm |