Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=22

  • ERIKS:23548946
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,90 €/ Stückexkl. MwSt

26,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
72 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
66 mm
Anzahl Zähne
22
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm