Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=21

  • ERIKS:24200506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,34 €/ Stückexkl. MwSt

17,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
69 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Lochkreis
63 mm
Anzahl Zähne
21
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
69 mm
Dm
45 mm
Dp
63 mm