Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=21

  • ERIKS:23548938
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,38 €/ Stückexkl. MwSt

25,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
69 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
63 mm
Anzahl Zähne
21
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm