13,94 €/ Stückexkl. MwSt
16,31 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3 |
Typ | 3 |
Außendurchmesser | 66 mm |
Nabendurchmesser | 45 mm |
Lochkreis | 60 mm |
Anzahl Zähne | 20 |
Zahnbreite | 30 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 50 mm |
A | 50 mm |
B | 30 mm |
D1 | 14 mm |
De | 66 mm |
Dm | 45 mm |
Dp | 60 mm |