Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=20

  • ERIKS:23548930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,87 €/ Stückexkl. MwSt

23,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
66 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
60 mm
Anzahl Zähne
20
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm