Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=19

  • ERIKS:23548922
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,98 €/ Stückexkl. MwSt

21,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
63 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
57 mm
Anzahl Zähne
19
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm