Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=18

  • ERIKS:23548914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,73 €/ Stückexkl. MwSt

19,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
60 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
54 mm
Anzahl Zähne
18
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm