Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=17

  • ERIKS:23548906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,70 €/ Stückexkl. MwSt

18,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
57 mm
Nabendurchmesser
42 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
51 mm
Anzahl Zähne
17
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm