Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=16

  • ERIKS:24204337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,26 €/ Stückexkl. MwSt

12,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
54 mm
Nabendurchmesser
38 mm
Lochkreis
48 mm
Anzahl Zähne
16
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
14 mm
De
54 mm
Dm
38 mm
Dp
48 mm