Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=16

  • ERIKS:23548898
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,61 €/ Stückexkl. MwSt

17,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
54 mm
Nabendurchmesser
38 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
48 mm
Anzahl Zähne
16
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm