Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=14

  • ERIKS:23548882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,93 €/ Stückexkl. MwSt

16,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
48 mm
Nabendurchmesser
33 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
42 mm
Anzahl Zähne
14
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm