Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=70

  • ERIKS:23549185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,63 €/ Stückexkl. MwSt

59,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
144 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
140 mm
Anzahl Zähne
70
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm