Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=66

  • ERIKS:23549173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,15 €/ Stückexkl. MwSt

54,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
136 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
132 mm
Anzahl Zähne
66
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm