33,29 €/ Stückexkl. MwSt
38,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2 |
Typ | 2 |
Außendurchmesser | 136 mm |
Nabendurchmesser | 80 mm |
Lochkreis | 132 mm |
Anzahl Zähne | 66 |
Zahnbreite | 20 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 35 mm |
A | 35 mm |
B | 20 mm |
D1 | 16 mm |
De | 136 mm |
Dm | 80 mm |
Dp | 132 mm |