Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=65

  • ERIKS:23549170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,10 €/ Stückexkl. MwSt

52,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
134 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
130 mm
Anzahl Zähne
65
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm