Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=64

  • ERIKS:23549167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,05 €/ Stückexkl. MwSt

51,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
132 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
128 mm
Anzahl Zähne
64
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm