Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=64

  • ERIKS:13246336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,89 €/ Stückexkl. MwSt

38,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
132 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Lochkreis
128 mm
Anzahl Zähne
64
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
132 mm
Dm
80 mm
Dp
128 mm