42,98 €/ Stückexkl. MwSt
50,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2 |
Typ | 2 |
Außendurchmesser | 130 mm |
Nabendurchmesser | 80 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Lochkreis | 126 mm |
Anzahl Zähne | 63 |
Zahnbreite | 20 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 35 mm |