Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=63

  • ERIKS:13246335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,75 €/ Stückexkl. MwSt

38,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
130 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Lochkreis
126 mm
Anzahl Zähne
63
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
130 mm
Dm
80 mm
Dp
126 mm