Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=60

  • ERIKS:23549154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,14 €/ Stückexkl. MwSt

44,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
124 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
120 mm
Anzahl Zähne
60
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm