Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=59

  • ERIKS:13246333
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,21 €/ Stückexkl. MwSt

31,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
122 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
118 mm
Anzahl Zähne
59
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
122 mm
Dm
70 mm
Dp
118 mm