Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=58

  • ERIKS:13246332
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,07 €/ Stückexkl. MwSt

31,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
120 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
116 mm
Anzahl Zähne
58
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
120 mm
Dm
70 mm
Dp
116 mm